Motion
CFF 6N
1490601000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099728
No. Fabricante CFF 6N
Precio38.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1490601000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099728
No. Fabricante CFF 6N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CFF 6N
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/8-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Serie
    CFF
  • Número de catálogo del fabricante
    CFF 6N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288724704
  • UPC_NO
    662288724704
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo