1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Página anterior
Inicio
Rodamientos
Rodamientos de rodillos
Artículos varios del contrato NJ 2211 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Misc Contract Items
NJ 2211 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
NJ 2211 J RODILLO CILÍNDRICO BRG
Artículo MI #
00125267
No. Fabricante
NJ 2211 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede
solicitar un artículo
o
comunicarse con nosotros
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
NJ 2211 J RODILLO CILÍNDRICO BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
New Pig
MAT351
Sorbent Mat - Perforated, Polypropylene Material, Pink Color, 10 in Wide, 13 in Long, 9.8 gal Absorbent Capacity per Package, 100 Per Package
Artículo MI #
02422431
In Stock
In stock
$91.19
/bx
Cant.
Add to Cart
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
In Stock
Factory Order
$214.49
/each
Cant.
Add to Cart
LEESON (RRX)
145THTN6046BA
Inverter Vector Duty Motor - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 145TC Frame, TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Enclosure, 60 Hz, Rigid Base Mount, Continuous Duty
Artículo MI #
02339258
In Stock
In stock
$1,858.46
/each
Cant.
Add to Cart