1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Página anterior
Inicio
Rodamientos
Rodamientos de rodillos
Artículos varios del contrato NJ 2220 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Misc Contract Items
NJ 2220 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
NJ 2220 J RODILLO CILÍNDRICO BRG
Artículo MI #
00125354
No. Fabricante
NJ 2220 J CYLINDRICAL ROLLER BRG
Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede
solicitar un artículo
o
comunicarse con nosotros
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
NJ 2220 J RODILLO CILÍNDRICO BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
New Pig
MAT351
Alfombrilla absorbente: perforada, material de polipropileno, color rosa, 10 in de ancho, 13 in de largo, capacidad de absorción de 9.8 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #
02422431
En existencia
En Existencias
91.19 $
/millones
Cant.
Añadir al carrito
Dodge
P4B522-TAF-315R
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 3-15/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #
00600988
En existencia
En Existencias
$2,789.53
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
En existencia
Pedido de fábrica
$214.49
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
LEESON (RRX)
145THTN6046BA
Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #
02339258
En existencia
En Existencias
$1,858.46
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito