1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Spicer
3-2-159 FLANGE YOKE
3-2-159 YOKE DE BRIDA
Artículo MI #
00785136
No. Fabricante
3-2-159 FLANGE YOKE
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
YOKE BRIDA Spicer 3-2-159
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Spicer
3-2-159 FLANGE YOKE
3-2-159 YOKE DE BRIDA
Artículo MI #
00785136
No. Fabricante
3-2-159 FLANGE YOKE
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
3-2-159 YOKE DE BRIDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
Tsubaki (UST)
140-2 RIV
Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
Artículo MI #
00153178
En existencia
In stock
$371.40
/ft
Cant.
Add to Cart
(Minimum 10)
Dewalt
DCB124-2 12V MAX LITHIUM ION BATTERY 2-P
DCB124-2 12V MAX LITHIUM ION BATTERY 2-P
Artículo MI #
09011563
En existencia
In stock
$182.67
/each
Cant.
Add to Cart
Milwaukee Tool
2607-20
2607-20 M18 COMPACT 1/2 IN. HAMMER DRILL
Artículo MI #
08719084
En existencia
In stock
$184.97
/each
Cant.
Add to Cart
Tsubaki (UST)
140 OFFSET LINK
Offset Link - 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, Carbon Steel Material
Artículo MI #
00153119
En existencia
In stock
$86.91
/each
Cant.
Add to Cart
NSK
6312VVC3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
Artículo MI #
07239474
En existencia
In stock
$409.99
/each
Cant.
Add to Cart
Pyramex Safety
S2580S
Ztek Safety Glasses - Scratch Resistant, Transparent Lens, Transparent Frame/Temple Color, Polycarbonate, Universal Size
Artículo MI #
02711895
En existencia
In stock
$2.91
/pr
Cant.
Add to Cart
Milwaukee Tool
2361-20
M18 ROVER Flood Light (Tool-Only)
Artículo MI #
05809747
En existencia
In stock
$174.30
/each
Cant.
Add to Cart
Streamlight
75431
Stinger Handheld Flashlight - LED Bulb, Rechargeable, 800 lm Maximum Light Output, Black Body Color, Number of Batteries; 1
Artículo MI #
05801480
En existencia
In stock
$252.47
/each
Cant.
Add to Cart
Gast
AV469B
INSIDE FILTER BAG
Artículo MI #
05965236
En existencia
In stock
$7.01
/each
Cant.
Add to Cart
Weiler
44119
Plater's Brush, Brass Fill, 4 X 18 Rows, Shoe Handle
Artículo MI #
01553380
En existencia
In stock
$15.24
/each
Cant.
Add to Cart