1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Berg (RRX) AP64U-75 ENGRANAJE
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Berg (RRX)
AP64U-75 GEAR
AP64U-75 ENGRANAJE
Artículo MI #
00920572
No. Fabricante
AP64U-75 GEAR
Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede
solicitar un artículo
o
comunicarse con nosotros
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
AP64U-75 ENGRANAJE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
New Pig
MAT351
Alfombrilla absorbente: perforada, material de polipropileno, color rosa, 10 in de ancho, 13 in de largo, capacidad de absorción de 9.8 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #
02422431
En existencia
En Existencias
91.19 $
/millones
Cant.
Añadir al carrito
Dixon Valve & Coupling Company, LLC
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
En existencia
Pedido de fábrica
$214.49
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
LEESON (RRX)
145THTN6046BA
Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #
02339258
En existencia
En Existencias
$1,858.46
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito