Motion
L0244-039
SPO-244, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01005307
No. Fabricante L0244-039
Precio1,578.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPO-244, TAMBOR DE 1⁄4
Artículo MI #01005307
No. Fabricante L0244-039
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
Precio1,578.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    238°C/460°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215424405
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -31°C/-25°F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215424405
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0244-039 ACEITE DE ENGRANAJE SPO-244 1/4DRUM
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste