Motion
6AM-NRV-11A

GAST MFG
6AM-NRV-11A

Motor neumático de paleta giratoria - 4 hp, lubricado, montaje en brida, 128 cfm
Artículo MI #01017894
No. Fabricante 6AM-NRV-11A
Precio698.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
6AM-NRV-11A

Motor neumático de paleta giratoria - 4 hp, lubricado, montaje en brida, 128 cfm
Artículo MI #01017894
No. Fabricante 6AM-NRV-11A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio698.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    128 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    90 dBa
  • Potencia máxima
    4 CV
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Par máximo
    115 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Con clave
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    84 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
6AM-NRV-11A MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"