Motion
235 HFN 10 FLUIDO CPLG

FALK
235 HFN 10 FLUID CPLG

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 235, 10.8300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFN10
Artículo MI #01018793
No. Fabricante 235 HFN 10 FLUID CPLG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
235 HFN 10 FLUID CPLG

Acoplamiento de fluido True Torque - Tamaño: 235, 10.8300 pulg. de D.E., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranaje, Serie HFN10
Artículo MI #01018793
No. Fabricante 235 HFN 10 FLUID CPLG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    10.8300 pulg.
  • Distancia entre ejes
    7.6100 pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    235
  • Diámetro máximo del orificio
    2-3/4 (llave rectangular) pulg., 2-3/8 (llave cuadrada) pulg.
  • Código de tamaño del acoplamiento del eje
    1015
  • Peso
    111.60 lb

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    HFN10
  • UPC_NO
    782934020797

Descripción general

Descripción del fabricante
235 HFN 10 FLUIDO CPLG

También puede gustarle

Los clientes también compraron