Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño del chavetero3/16 pulg.
- Longitud total80.77 mm
Detalles
- Tipo de embragueImán permanente
- RPM Máx.1800 rpm
- Velocidad máxima1800 rpm
- SerieMC
- Serie / TipoMC
- Rango de par1 a 25
- UPC_NO786582564016
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación