Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.17 pulg.
- Longitud total8.9 pulg.
- Ancho general1.18 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula20 °
Detalles
- Tipo de actuadorPedal
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 175 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver folleto
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver estudio de caso
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver folleto- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver folleto