Motion
5811231000

AVENTICS
5811231000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01046299
No. Fabricante 5811231000
Precio134.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811231000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01046299
No. Fabricante 5811231000
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
Precio134.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    35 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    13.8 a 232 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +1.5 a +16 bar
  • Conductancia sónica (C)
    5.2 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599-1

Descripción general

Descripción del fabricante
5811231000 581-1 DS AIR PLT INT C/FC NO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"