Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.495 pulg.
- Ancho general1.003 pulg.
- Diámetro del eje3.125 pulg.
- Peso1.35 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónEncapsulado en metal, de una sola boquilla, cargado por resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño J2
- Tipo de diseñoJ2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311030762
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEn general, se denominan pernos en los tipos.
Descripción general
Descripción del fabricante
31372 SELLO DE ACEITE
- Carcasa de metal
- Lazo único
- Cargado por resorte
- Caras de resorte hacia adentro
- Ajuste a presión (montado) en la brida atornillada.