Especificaciones
Dimensiones
- Altura total95 mm
- Longitud total87 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1ISO de 22 mm
Detalles
- Material del cuerpoPoliamida reforzada con fibra de vidrio
- Dirección del flujo4-Way
- Caudal74.16 cfm
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Estado normalCentro cerrado
- Número de pilotosPiloto doble
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Medio de funcionamientoAire comprimido
- Rango de presión de funcionamiento43.5 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento5 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta15 (ON) ms, 25 (OFF) ms
- Material del selloNitrilo
- Ajustar rango de presiónDe +3 a +10 bar
- Conductancia sónica (C)18.9 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO 5599-1
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación