Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2-1/2 x 5 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/16 x 4 pulg.
- Altura de montaje3.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 5 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaLíder
- Serie de ruedasSerie 200
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido