Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje28.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático7.50/10
- Diámetro de la rueda25 pulg.
Detalles
- Presión del aire100 psi
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCush-N-Aire
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga3800 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Calificación de capas10(E)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Tipo de ruedaNeumático