Motion
R-72166-PR
Capacidad de 2300 lb, 16.0000 in de diámetro, 4.8000-8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #01063624
No. Fabricante R-72166-PR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2300 lb, 16.0000 in de diámetro, 4.8000-8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #01063624
No. Fabricante R-72166-PR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.6250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    18.7500 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.8000-8.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    16.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2300 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde blanco
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-72166-PR RÍGIDO 7200 16" NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"