Motion
R-EHD-6PT
Rueda de placas - Serie EHD, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #01065530
No. Fabricante R-EHD-6PT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placas - Serie EHD, material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #01065530
No. Fabricante R-EHD-6PT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    8.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Precisión de alta resistencia
  • Serie de ruedas
    Serie EHD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    90D
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EHD-6PT RUEDA RÍGIDA EHD 6 X2-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron