Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Thread Length5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#5 – 44
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Serie2070
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
34022 2070 TAPÓN 5-44 2FL H2 S/P