Motion
R25TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO

DODGE
R25TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R25TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #01067700
No. Fabricante R25TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Precio314.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R25TL RIGID MALE FLANGE ASSY

R25TL CONJUNTO DE BRIDA MACHO RÍGIDO
Artículo MI #01067700
No. Fabricante R25TL RIGID MALE FLANGE ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$314.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 2.6875 pulg., mínimo 0.5 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.75 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del acoplamiento
    R25
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Ancho
    19.812 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    29.2 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    782475005680
  • Velocidad máxima
    3545 rpm
  • Número de pernos
    5
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18400 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475005680

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG MACHO PARA R25 TL2517 CPLG RÍGIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"