Motion
MT3534468
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute Serie 2091 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #01068258
No. Fabricante MT3534468
Precio28.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute Serie 2091 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 1/4 – 28
Artículo MI #01068258
No. Fabricante MT3534468
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
Su precio$28.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.4330 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34468 2091 1/4-28 H3 SP FL BTTM