Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.6250 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/8 x 7-1/2 pulg.
- Altura total18.7500 pulg.
- Tamaño del neumático4.8000-8.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda16.0000 pulg.
- Ancho de rueda16.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2300 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde blanco
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático