Motion
299076

DODGE
299076

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 1-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 1.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 2-7/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 2.874 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073192
No. Fabricante 299076
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
299076

Reductor de velocidad en línea - 9.3:1 Relación, 1-5/8 pulg., Tamaño de entrada de 1.624 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 2-7/8 pulg., Diámetro de eje de salida de 2.874 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01073192
No. Fabricante 299076
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    16.22 x 13.38 x 14.47 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.47 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.22 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-5/8 pulg., 1.624 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 188.580 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    24300 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Diámetro del eje de salida
    2-7/8 pulg., 2.874 pulg.
  • Relación
    9.3:1
  • Peso
    387.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    75.800 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3910 lb
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, SO 9002

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR4-9.30 REDUCTOR DE VELOCIDAD 299076
  • El paquete compacto y resistente genera un rendimiento fiable en menos espacio
  • Diseño de capacidad máxima, paredes internas integrales, montaje en base de pies
  • Las carcasas de hierro fundido de alta resistencia proporcionan resistencia y rigidez para aplicaciones industriales
  • El diseño con pasador y mecanizado de precisión proporciona una alineación adecuada del engranaje bajo carga
  • El nuevo engranaje helicoidal con mayor capacidad reduce el coste o prolonga la vida útil
  • Caja carburizada, dientes, engranajes y piñones acabados con precisión 98 % eficiente por etapa