Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 11-1/2
Detalles
- Bisel2P-3.5P
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie2119
- Tipo de toqueToma de tubería
- Rosca estándarNPT