Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje3-3/8 pulg.
- Tamaño del neumático3.40/3.00-5
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Presión del aire100 psi
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Descripción Palabra clave3-3/8 en el centro
- Capacidad de carga480 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Calificación de capas4(B)
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaNeumático