Motion
W-10-SU-3/4
Rueda semineumática - Capacidad de 700 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 10 x 2.75 , 2-3/4 pulg. del buje
Artículo MI #01078780
No. Fabricante W-10-SU-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda semineumática - Capacidad de 700 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 10 x 2.75 , 2-3/4 pulg. del buje
Artículo MI #01078780
No. Fabricante W-10-SU-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    10 x 2.75
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Caucho negro grueso
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    2-3/4 en el centro
  • Dureza
    60 Costa A
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °F
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Caucho negro grueso
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Aluminio
  • Tipo de material de rueda
    Goma en el núcleo de aluminio
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-10-SU-3/4 RUEDA SUPERFLEX 10X2.75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"