Motion
W-520-R-1/2
Rueda giratoria de caucho moldeado - 5 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 350 lb
Artículo MI #01081771
No. Fabricante W-520-R-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho moldeado - 5 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 350 lb
Artículo MI #01081771
No. Fabricante W-520-R-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    350 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-520-R-1/2 RUEDA CORTA 5X2 1/2RB