Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.6250 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2.7500 pulg.
Details
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga1300 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast
Descripción general
Descripción del fabricante
W-525-D-1-1/4 RUEDA DURALAST
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad