Motion
W-840-FSH-1-1/2
Rueda giratoria de acero forjado - 8 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 6500 lb
Artículo MI #01083831
No. Fabricante W-840-FSH-1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero forjado - 8 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 6500 lb
Artículo MI #01083831
No. Fabricante W-840-FSH-1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    6500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-840-FSH-1-1/2 RUEDA DE ACERO FORJADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good