Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga7500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
W-1040-FSH-1-1/2 RUEDA DE ACERO FORJADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad