Motion
226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16

REXNORD INC
226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16

226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16
Artículo MI #01091260
No. Fabricante 226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16
Precio641.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16

226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16
Artículo MI #01091260
No. Fabricante 226.DBZ.HUB RB RMKD 15/16
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
Su precio$641.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9375 pulg., 23.81 mm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    6.0600 pulg., 153.90 mm
  • Tamaño del acoplamiento
    226
  • Código de tamaño de acoplamiento
    226
  • Brida exterior Diámetro  
    6.06 pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    3.7800 pulg.;96 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.78 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    6.0600 pulg.;153.90 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg., 60.50 mm
  • Orificio máximo
    2.3800 pulg.;60.50 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3800 pulg., 60.50 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    2.3800 pulg., 60.50 mm
  • Diámetro exterior
    6.0600 pulg.
  • Longitud total
    60.50 mm
  • Peso
    9.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Código de armonización
    8483908010
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    616112
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ
  • Estilo
    Estándar
  • Capacidad de par
    34 pies-libras
  • UPC_NO
    698210040505

Descripción general

Descripción del fabricante
616112 226.DBZ.HUB RB 15/16"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good