Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro142.24 mm
- En general Longitud97.54 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal6 pies-libras
- Número de discos de fricción1
- Estándares cumplidosCSA, UL
- UPC_NO662327454746
- Clasificación de voltaje208-230 V CA, 460 V CA