Motion
225.S71.HUB EXT RB 15/16"

REXNORD INC
225.S71.HUB EXT RB 15/16"

225.S71.HUB EXT RB 15/16"
Artículo MI #01092186
No. Fabricante 225.S71.HUB EXT RB 15/16"
Precio877.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
225.S71.HUB EXT RB 15/16"

225.S71.HUB EXT RB 15/16"
Artículo MI #01092186
No. Fabricante 225.S71.HUB EXT RB 15/16"
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
Su precio$877.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Distancia entre ejes
    5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.94 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.94 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    929598
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    S71
  • UPC_NO
    698210688981

Descripción general

Descripción del fabricante
929598 225.S71.HUB LG RB 15/16"
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
Los clientes también compraron