Motion
M94852

DODGE
M94852

Reductor de velocidad en línea - 11.32:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01097057
No. Fabricante M94852
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M94852

Reductor de velocidad en línea - 11.32:1 Relación, tipo de entrada de acoplamiento C-Face, reducción doble
Artículo MI #01097057
No. Fabricante M94852
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.47 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    16
  • RPM máximas de salida
    219.000 rpm
  • Par de salida máximo
    1402 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 56C
  • Relación
    11.32:1
  • Peso
    56.46 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Potencia de entrada máxima
    4.230 CV
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
56/140 DM16A -11.4 M94852