Motion
HT 30 1-1/2 RH

MORSE
HT 30 1-1/2 RH

Embrague de leva 086414 - Serie HT, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 441 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01097919
No. Fabricante HT 30 1-1/2 RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
HT 30 1-1/2 RH

Embrague de leva 086414 - Serie HT, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 441 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #01097919
No. Fabricante HT 30 1-1/2 RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    5 pies-libras
  • Lubricación
    Fluido de transmisión automática
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    086414
  • Número de Upc del fabricante
    662288383215
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Rotación
    CW
  • Serie
    HT
  • Capacidad de par
    441 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE LEVA HT-30 X 1-1/2 RH(CW)
  • Se utiliza mejor en aplicaciones de indexado
  • Un extremo del embrague roscado para fijar piñones, engranajes o brazos de trinquete
  • Se puede utilizar en aplicaciones de backstop y de sobremarcha
  • diseñado para su uso en el extremo de un eje
  • Para las aplicaciones de frewheeling, la carrera interior debe estar excedida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"