Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro total4.5000 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso11.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par4 pies-libras
- LubricaciónFluido de transmisión automática
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante092381
- Número de Upc del fabricante662288384984
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- RotaciónCCW
- SerieHT
- Capacidad de par440 pies-libras
Descripción general
- Se utiliza mejor en aplicaciones de indexado
- Un extremo del embrague roscado para fijar piñones, engranajes o brazos de trinquete
- Se puede utilizar en aplicaciones de backstop y de sobremarcha
- diseñado para su uso en el extremo de un eje
- Para las aplicaciones de frewheeling, la carrera interior debe estar excedida