Motion
CL40852-130-2

FORMSPRAG CLUTCH
CL40852-130-2

Embrague FS para grúa americana, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 13,000 lb-pie
Artículo MI #01099899
No. Fabricante CL40852-130-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL40852-130-2

Embrague FS para grúa americana, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 13,000 lb-pie
Artículo MI #01099899
No. Fabricante CL40852-130-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    254 mm
  • Longitud total
    152.4 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Capacidad de par
    13000 pies-libras
  • UPC_NO
    786582294883

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE FS 800 CL40852-130-2