Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
- Altura de la carcasa5.75 pulg.
- Longitud de la carcasa5.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- RPM máximas de salidaEntrada de 116.700 a 1750 rpm
- Par de salida máximo597 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación15:1
- Peso23.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711516607
- Potencia de entrada máxima1.130 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida500 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711516607
Descripción general
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería