Motion
726-5-H
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #01109052
No. Fabricante 726-5-H
Precio2,423.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #01109052
No. Fabricante 726-5-H
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
Precio2,423.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.38 x 4.44 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1600 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    51736-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711517369
  • Potencia de entrada máxima
    6.110 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711517369

Descripción general

Descripción del fabricante
726-5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"