Motion
732-10-G

BOSTON GEAR
732-10-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01109168
No. Fabricante 732-10-G
Precio3,242.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
732-10-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01109168
No. Fabricante 732-10-G
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
Precio3,242.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9 x 5.88 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3300 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    69.44 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    51762-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711517628
  • Potencia de entrada máxima
    6.220 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1300 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711517628

Descripción general

Descripción del fabricante
732-10-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje hecho de acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería