Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4-1/4 x 2.88 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa4.66 pulg.
- Longitud de la carcasa4.25 pulg.
- Ancho de la carcasa2.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación400:1
- Peso16.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711525166
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711525166