Motion
FWA726-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWA726-200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01111725
No. Fabricante FWA726-200-B5-G
Precio3,193.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726-200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 200:1 relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01111725
No. Fabricante FWA726-200-B5-G
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
Precio3,193.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.38 x 4.44 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.44 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52354-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711523544
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711523544

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726-200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD