Motion
FWC732-400E-B5-G

BOSTON GEAR
FWC732-400E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #01113729
No. Fabricante FWC732-400E-B5-G
Precio6,253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC732-400E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #01113729
No. Fabricante FWC732-400E-B5-G
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
Precio6,253.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    400:1
  • Relación
    400:1
  • Peso
    80.1 lb, 36.33 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52475-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC732-400-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"