Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte2-1/2 pulg.
- Tipo de longitudLongitud extendida
- Fresadora Diámetro1 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1888
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral