Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte7/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro3/16 pulg.
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1889
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral