Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteBKF715
- Par de salida máximo281 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación5:1
Detalles
- Detalles adicionalesBase de montaje incluida
- Material de la carcasaHierro fundido - Acabado epoxi blanco
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima1.740 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Material del selloNitrilo