Motion
FWC738-300-B5-G

BOSTON GEAR
FWC738-300-B5-G

FWC738 D/R Rojo. 300:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01114358
No. Fabricante FWC738-300-B5-G
Precio6,549.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738-300-B5-G

FWC738 D/R Rojo. 300:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01114358
No. Fabricante FWC738-300-B5-G
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
Precio6,549.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711524879
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711524879

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738-300-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD