Motion
FWC752-600-B5-G

BOSTON GEAR
FWC752-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01114549
No. Fabricante FWC752-600-B5-G
Precio9,478.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC752-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 5.1600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01114549
No. Fabricante FWC752-600-B5-G
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
Su precio$9,478.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    218.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52504
  • Número de Upc del fabricante
    781711525043
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711525043

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC752-600-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD