Motion
F710-10-B5-H

BOSTON GEAR
F710-10-B5-H

F710 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01114638
No. Fabricante F710-10-B5-H
Precio1,083.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F710-10-B5-H

F710 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01114638
No. Fabricante F710-10-B5-H
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
Su precio$1,083.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    140 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711598306
  • Potencia de entrada máxima
    0.440 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    150 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711598306

Descripción general

Descripción del fabricante
F710-10-B5-H REDUCTOR
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron