Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja710
- Distancia al centro1.00 pulg.
- Dimensiones de la carcasa3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 pulg.
- Altura de la carcasa3.63 pulg.
- Longitud de la carcasa3.25 pulg.
- Ancho de la carcasa2.50 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo151 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación40:1
- Peso10.50 lb
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante59842
- Número de Upc del fabricante781711598429
- Potencia de entrada máxima0.170 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida150 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711598429