Motion
F721-30-B5-G

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G

F721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01117204
No. Fabricante F721-30-B5-G
Precio1,384.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G

F721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01117204
No. Fabricante F721-30-B5-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,384.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1050 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711519691
  • Potencia de entrada máxima
    0.990 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711519691

Descripción general

Descripción del fabricante
F7721-30-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería